ILME - ILMPB 16002 PI PR.INCASSO 24V 16A 2P - PB 16002 PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 2
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Colore identificativo - Viola
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8015747082075
Codice prodotto
ILMPB 16002 PI
Cod. produttore
PB 16002 PI
Produttore
ILM
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) viola
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
2
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
55 mm
Distanza di foratura orizzontale:
45 mm
Distanza di foratura verticale:
45 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
55 mm
Esecuzione militare:
no