pagina iniziale

ILME - ILMMHV 16 L32 CST.MOB.1L.B.16P.VE.M32 - MHV 16 L32

ILME
copiacopia
ILME - ILMMHV 16 L32 CST.MOB.1L.B.16P.VE.M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 43 mm

  • Altezza - 63 mm

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra

  • Grado di protezione (IP), montato - IP66

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015747055796

Codice prodotto

ILMMHV 16 L32

Cod. produttore

MHV 16 L32

Produttore

ILM

Larghezza:

43 mm

Altezza:

63 mm

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale

ILME

Un prodotto ILME

Scopri la serie ILME