pagina iniziale

ILME - ILMMHP 06 LS220 CST.PAR.1L.B.SP.06P.2M20 - MHP 06 LS220

ILME
copiacopia
ILME - ILMMHP 06 LS220 CST.PAR.1L.B.SP.06P.2M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Su due lati

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 53 mm

  • Con coperchio a cerniera - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747054140

Codice prodotto

ILMMHP 06 LS220

Cod. produttore

MHP 06 LS220

Produttore

ILM

Esecuzione della scatola:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Su due lati

Larghezza:

40 mm

Altezza:

53 mm

Con coperchio a cerniera:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello

Un prodotto ILME

Scopri la serie ILME