pagina iniziale

ILME - ILMMHO 48 L50 CST.MOB.1L.48P.M50 ORIZZ. - MHO 48 L50

ILME
copiacopia
ILME - ILMMHO 48 L50 CST.MOB.1L.48P.M50 ORIZZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Larghezza - 79 mm

  • Altezza - 98 mm

  • Grado di protezione (IP), montato - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747256049

Codice prodotto

ILMMHO 48 L50

Cod. produttore

MHO 48 L50

Produttore

ILM

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Larghezza:

79 mm

Altezza:

98 mm

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale, alte

Un prodotto ILME

Scopri la serie ILME