pagina iniziale

ILME - ILMMHO 06 L25 CST.MOB.1L.B.6P.OR.M25 - MHO 06 L25

ILME
copiacopia
ILME - ILMMHO 06 L25 CST.MOB.1L.B.6P.OR.M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Larghezza - 43 mm

  • Altezza - 72 mm

  • Grado di protezione (IP), montato - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747053037

Codice prodotto

ILMMHO 06 L25

Cod. produttore

MHO 06 L25

Produttore

ILM

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Larghezza:

43 mm

Altezza:

72 mm

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale, alte

Un prodotto ILME

Scopri la serie ILME