pagina iniziale

ILME - ILMMAP 24 LS232 CST.PA.1L.A.SP.24P.2M32 - MAP 24 LS232

ILME
copiacopia
ILME - ILMMAP 24 LS232 CST.PA.1L.A.SP.24P.2M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Su due lati

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 81 mm

  • Con coperchio a cerniera - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015747248655

Codice prodotto

ILMMAP 24 LS232

Cod. produttore

MAP 24 LS232

Produttore

ILM

Esecuzione della scatola:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Su due lati

Larghezza:

45 mm

Altezza:

81 mm

Con coperchio a cerniera:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

custodie da parete chiusura singola con leva e sportello, alte

Un prodotto ILME

Scopri la serie ILME