ILME - ILMLT 8501 M OVALE ALL. 60W MARCHIATO - LT 8501 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - no
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore del corpo - Nero
Portalampada - E27
Confezione
12 PZ
EAN
8015747049993
Codice prodotto
ILMLT 8501 M
Cod. produttore
LT 8501 M
Produttore
ILM
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
202 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
125 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
115 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no