pagina iniziale

ILME - ILMJSEF 06 FR.PR.16A.06P MOLLA-JEI - JSEF 06

ILME
copiacopia
ILME - ILMJSEF 06 FR.PR.16A.06P MOLLA-JEI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8015747204736

Codice prodotto

ILMJSEF 06

Cod. produttore

JSEF 06

Produttore

ILM

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Con conduttore di protezione:

sì

Frutto presa 16A , 6 poli. Connessione con morsetto a molla e contatti femmina.Frutti JEI, versione economica.