pagina iniziale

ILME - ILMJCVP 16 CST.PAR.2 LEVE 16P.-JEI - JCVP 16

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Larghezza - 58 mm

  • Altezza - 63 mm

  • Grado di protezione (IP), montato - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747048392

Codice prodotto

ILMJCVP 16

Cod. produttore

JCVP 16

Produttore

ILM

Materiale del corpo:

Acciaio

Larghezza:

58 mm

Altezza:

63 mm

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

custodie da parete chiusura doppia. con 2 leve in acciaio zincato. grado di protezione IP66 (EN 60529) e IP69K (DIN 40050 - 9). Ingresso Cavo Pg21. grandezza "77.27". Tipo materiale metallico. Le custodie garantiscono il grado di protezione IP quando accoppiate e bloccate. Completare con opportuni pressacavi.