pagina iniziale

ILME - ILMCZP 15 L CST.P.1L.B.15P.1PG16 IL-B - CZP 15 L

ILME
copiacopia
ILME - ILMCZP 15 L CST.P.1L.B.15P.1PG16 IL-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747168885

Codice prodotto

ILMCZP 15 L

Cod. produttore

CZP 15 L

Produttore

ILM

Custodia da parete con 1 leva Con 1 leva Sportello metallico Esecuzione Alta Grandezza "57.27" per frutti CM 830V