pagina iniziale

ILME - ILMCZAP 25 L CST.P.1L.A.25P.1PG16 IL-B - CZAP 25 L

ILME
copiacopia
ILME - ILMCZAP 25 L CST.P.1L.A.25P.1PG16 IL-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747258050

Codice prodotto

ILMCZAP 25 L

Cod. produttore

CZAP 25 L

Produttore

ILM

Custodia da parete con 1 leva Con 1 leva Sportello metallico Esecuzione Alta Grandezza "57.27" per frutti CM 830V