pagina iniziale

ILME - ILMCX 06 CF MODULO 16A 6P FEMMINA - CX 06 CF

ILME
copiacopia
ILME - ILMCX 06 CF MODULO 16A 6P FEMMINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Senza contatti

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747041898

Codice prodotto

ILMCX 06 CF

Cod. produttore

CX 06 CF

Produttore

ILM

Esecuzione del contatto:

Senza contatti

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Inserto di contatti senza contatti:

sì

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Con conduttore di protezione:

no

frutti modulari, connessione a crimpare senza contatti (da ordinare separatamente), frutti presa per contatti femmina, caratteristiche secondo EN 61984: 16A 500V 6kV 3 16A 400/690V 6kV 2, approvazioni: UL, CSA, CCC, GL, GOST. Tensione nominale secondo UL/CSA: 600V, resistenza di isolamento: ≥ 10 G, limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C, realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0, durata meccanica: ≥ 500 cicli, resistenza di contatto: ≤ 1 mΩ