pagina iniziale

ILME - ILMCX 03 4F MODULO 40A 3P FEMMINA - CX 03 4F

ILME
copiacopia
ILME - ILMCX 03 4F MODULO 40A 3P FEMMINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747221177

Codice prodotto

ILMCX 03 4F

Cod. produttore

CX 03 4F

Produttore

ILM

frutti modulari, connessione a crimpare senza contatti (da ordinare separatamente), frutti presa per contatti femmina , caratteristiche secondo EN 61984: 40A 400/690V 6kV 3, approvazioni: UL, CSA, GOST. Tensione nominale secondo UL/CSA: 600V, resistenza di isolamento: ≥ 10 GΩ, limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C, realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0, durata meccanica: ≥ 500 cicli, resistenza di contatto: ≤ 0,3 mΩ