pagina iniziale

ILME - ILMCX 02 BM MODULO SPINA MIXO-BUS - CX 02 BM

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Senza contatti

  • Numero di poli - 2

  • Tensione nominale - 50 V

  • Inserto di contatti senza contatti - sì

  • Tensione impulsiva nominale - 0.8 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747221054

Codice prodotto

ILMCX 02 BM

Cod. produttore

CX 02 BM

Produttore

ILM

Esecuzione del contatto:

Senza contatti

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

50 V

Inserto di contatti senza contatti:

sì

Tensione impulsiva nominale:

0.8 kV

Grado di inquinamento:

3

alloggiamento per connettori schermati