pagina iniziale

ILME - ILMCX 02 7M FR.SPINA 2P 70A - CX 02 7M

ILME
copiacopia
ILME - ILMCX 02 7M FR.SPINA 2P 70A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale In - 70 A

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747182539

Codice prodotto

ILMCX 02 7M

Cod. produttore

CX 02 7M

Produttore

ILM

Inserto di contatti senza contatti:

no

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

2

Corrente nominale In:

70 A

Tensione nominale:

1000 V

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Grado di inquinamento:

3

I frutti modulari devono essere necessariamente montati su appositi telai, i quali vengono a loro volta montati nelle custodie tradizionali o sui supporti da quadro COB