ILME - ILMCX 02 7F FR.PRESA 2P 70A - CX 02 7F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 2
Corrente nominale In - 70 A
Tensione nominale - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015747182522
Codice prodotto
ILMCX 02 7F
Cod. produttore
CX 02 7F
Produttore
ILM
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
2
Corrente nominale In:
70 A
Tensione nominale:
1000 V
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Grado di inquinamento:
3
I frutti modulari devono essere necessariamente montati su appositi telai, i quali vengono a loro volta montati nelle custodie tradizionali o sui supporti da quadro COB


