pagina iniziale

ILME - ILMCX 02 4AF FR.PRESA 2P 40A SEZ.2.5-8 - CX 02 4AF

ILME
copiacopia
ILME - ILMCX 02 4AF FR.PRESA 2P 40A SEZ.2.5-8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747221108

Codice prodotto

ILMCX 02 4AF

Cod. produttore

CX 02 4AF

Produttore

ILM

Inserto di contatti senza contatti:

no

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

2

Corrente nominale In:

40 A

Tensione nominale:

1000 V

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...8 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Con conduttore di protezione:

no

frutto modulare serie MIXO