pagina iniziale

ILME - ILMCTF 24 L FRUTTO PR.CONN.MORS.24P.S - CTF 24 L

ILME
copiacopia
ILME - ILMCTF 24 L FRUTTO PR.CONN.MORS.24P.S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 24

  • Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico

  • Corrente nominale In - 16 A

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015747040860

Codice prodotto

ILMCTF 24 L

Cod. produttore

CTF 24 L

Produttore

ILM

Inserto di contatti senza contatti:

no

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

24

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Corrente nominale In:

16 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

400 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Grado di inquinamento:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.75...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

con morsettiera, connessione con morsetto a vite