pagina iniziale

ILME - ILMCSHF 16 N FR.PR.16P SQUICH N.17-32 - CSHF 16 N

ILME
copiacopia
ILME - ILMCSHF 16 N FR.PR.16P SQUICH N.17-32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 32

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747170840

Codice prodotto

ILMCSHF 16 N

Cod. produttore

CSHF 16 N

Produttore

ILM

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

32

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

frutti serie CLASS tecnica