pagina iniziale

ILME - ILMCSEF 16 N FR.PR.16A.16P.17/32 MOLLA - CSEF 16 N

ILME
copiacopia
ILME - ILMCSEF 16 N FR.PR.16A.16P.17/32 MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 32

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8015747094504

Codice prodotto

ILMCSEF 16 N

Cod. produttore

CSEF 16 N

Produttore

ILM

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

32

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

Frutto presa Connessione con morsetto a molla Serie CSE Con contatti femmina Frutti serie CLASS, versione standard Grandezza "77.62" N. poli 32 poli + (2 frutti)