pagina iniziale

ILME - ILMCQEM 46 FRUTTO SPINA 46 POLI - CQEM 46

ILME
copiacopia
ILME - ILMCQEM 46 FRUTTO SPINA 46 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti -

  • Esecuzione del contatto - Senza contatti

  • Numero di poli - 46

  • Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico

  • Corrente nominale In - 16 A

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8015747037259

Codice prodotto

ILMCQEM 46

Cod. produttore

CQEM 46

Produttore

ILM

Inserto di contatti senza contatti:

Esecuzione del contatto:

Senza contatti

Numero di poli:

46

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Corrente nominale In:

16 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

500 V

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

connessione a crimpare

ILME

Un prodotto ILME

Scopri la serie ILME