pagina iniziale

ILME - ILMCQEF 46 N FRUTTO PRESA 46 POLI N. - CQEF 46 N

ILME
copiacopia
ILME - ILMCQEF 46 N FRUTTO PRESA 46 POLI N.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015747037143

Codice prodotto

ILMCQEF 46 N

Cod. produttore

CQEF 46 N

Produttore

ILM

Frutto presa Versione Connessione a crimpare Serie CQE Per contatti femmina 16A Frutti serie CLASS, versione standard Grandezza Grandezza "104.62" N. poli 92 poli + (2 frutti)