pagina iniziale

ILME - ILMCPF 06 FRUTTO PRESA 6 POLI - CPF 06

ILME
copiacopia
ILME - ILMCPF 06 FRUTTO PRESA 6 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 35 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747036795

Codice prodotto

ILMCPF 06

Cod. produttore

CPF 06

Produttore

ILM

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

35 A

Tensione nominale:

690 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...6 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

frutti, connessione con morsetto a vite frutti presa con contatti femmina