pagina iniziale

ILME - ILMCNEM 06 T F.SPINA 16A 6P TEG - CNEM 06 T

ILME
copiacopia
ILME - ILMCNEM 06 T F.SPINA 16A 6P TEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747032810

Codice prodotto

ILMCNEM 06 T

Cod. produttore

CNEM 06 T

Produttore

ILM

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...160 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

frutto serie CLASS tecnica

Un prodotto ILME

Scopri la serie ILME