ILME - ILMCNEF 24 TN F.PRESA 16A 24P N25/48 TE - CNEF 24 TN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 48
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8015747032636
Codice prodotto
ILMCNEF 24 TN
Cod. produttore
CNEF 24 TN
Produttore
ILM
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
48
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Un prodotto ILME
Scopri la serie ILME