pagina iniziale

ILME - ILMCNEF 24 T F.PRESA 16A 24P TEG - CNEF 24 T

ILME
copiacopia
ILME - ILMCNEF 24 T F.PRESA 16A 24P TEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 24

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747032605

Codice prodotto

ILMCNEF 24 T

Cod. produttore

CNEF 24 T

Produttore

ILM

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

24

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

frutti, connessione con morsetto a vite frutti presa con contatti femmina

Un prodotto ILME

Scopri la serie ILME