pagina iniziale

ILME - ILMCKSM 04 FR.SP.4P+T 10A MOLLA *NEW - CKSM 04

ILME
copiacopia
ILME - ILMCKSM 04 FR.SP.4P+T 10A MOLLA *NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747164443

Codice prodotto

ILMCKSM 04

Cod. produttore

CKSM 04

Produttore

ILM

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

5

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0...14 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

con contatti maschio