ILME - ILMCK 03 VGS CST.MOB.L.NO PRESSACAVO - CK 03 VGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa
Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra
Larghezza - 26.5 mm
Altezza - 55 mm
Grado di protezione (IP), montato - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8015747026741
Codice prodotto
ILMCK 03 VGS
Cod. produttore
CK 03 VGS
Produttore
ILM
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento presa
Disposizione dell'ingresso cavi:
Sopra
Larghezza:
26.5 mm
Altezza:
55 mm
Grado di protezione (IP), montato:
IP44
Versione standard isolante. Uscita verticale
Un prodotto ILME
Scopri la serie ILME


