pagina iniziale

ILME - ILMCHV 32 L CST.MOB.1L.B.32P.PG36. VE - CHV 32 L

ILME
copiacopia
ILME - ILMCHV 32 L CST.MOB.1L.B.32P.PG36. VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra

  • Larghezza - 82.5 mm

  • Altezza - 94 mm

  • Grado di protezione (IP), montato - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747024983

Codice prodotto

ILMCHV 32 L

Cod. produttore

CHV 32 L

Produttore

ILM

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Larghezza:

82.5 mm

Altezza:

94 mm

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

custodie mobili chiusura doppia con piolini, uscita verticale