pagina iniziale

ILME - ILMCHV 24 L CST.MOB.1L.B.24P.PG21. VE - CHV 24 L

ILME
copiacopia
ILME - ILMCHV 24 L CST.MOB.1L.B.24P.PG21. VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra

  • Larghezza - 43 mm

  • Altezza - 68 mm

  • Grado di protezione (IP), montato - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747024754

Codice prodotto

ILMCHV 24 L

Cod. produttore

CHV 24 L

Produttore

ILM

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Larghezza:

43 mm

Altezza:

68 mm

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

custodie mobili chiusura doppia con piolini, uscita verticale