ILME - ILMCHO 50 CST.MOB.2L.B.50P.PG21. OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Posizione uscita cavo - Laterale
Larghezza - 56 mm
Altezza - 56 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747020459
Codice prodotto
ILMCHO 50
Cod. produttore
CHO 50
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Posizione uscita cavo:
Laterale
Larghezza:
56 mm
Altezza:
56 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie mobili chiusura doppia con piolini, uscita orizzontale


