pagina iniziale

ILME - ILMCHI 16 L CUST.INC.1 LEVA 16 POLI - CHI 16 L

ILME
copiacopia
ILME - ILMCHI 16 L CUST.INC.1 LEVA 16 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 45.5 mm

  • Altezza - 29 mm

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Grado di protezione (IP), montato - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747017947

Codice prodotto

ILMCHI 16 L

Cod. produttore

CHI 16 L

Produttore

ILM

Larghezza:

45.5 mm

Altezza:

29 mm

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

custodie da incasso chiusura singola con leva/a