pagina iniziale

ILME - ILMCDSM 42 N FR.SPINA 10A N43-84 MOLLA - CDSM 42 N

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 84

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8015747195584

Codice prodotto

ILMCDSM 42 N

Cod. produttore

CDSM 42 N

Produttore

ILM

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

84

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

frutto serie CLASS tecnica