pagina iniziale

ILME - ILMCDM 08 FRUTTO SPINA 8 POLI 50V - CDM 08

ILME
copiacopia
ILME - ILMCDM 08 FRUTTO SPINA 8 POLI 50V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Senza contatti

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747103213

Codice prodotto

ILMCDM 08

Cod. produttore

CDM 08

Produttore

ILM

Esecuzione del contatto:

Senza contatti

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

50 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Inserto di contatti senza contatti:

sì

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

0.8 kV

Grado di inquinamento:

3

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

frutti, connessione a crimpare frutti presa per contatti maschio