pagina iniziale

ILME - ILMCDAF 16 FRUTTO PRESA 16 POLI*NEW - CDAF 16

ILME
copiacopia
ILME - ILMCDAF 16 FRUTTO PRESA 16 POLI*NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 16

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747013062

Codice prodotto

ILMCDAF 16

Cod. produttore

CDAF 16

Produttore

ILM

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

16

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Inserto di contatti senza contatti:

no

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.75...4 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Con conduttore di protezione:

sì

frutti, connessione con morsetto a vite frutti presa con contatti femmina