ILME - ILMCAV 16.29 CST.MOB.2L.A.16P.PG29. VE - CAV 16.29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa
Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra
Larghezza - 43 mm
Altezza - 81.5 mm
Grado di protezione (IP), montato - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747009850
Codice prodotto
ILMCAV 16.29
Cod. produttore
CAV 16.29
Produttore
ILM
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento presa
Disposizione dell'ingresso cavi:
Sopra
Larghezza:
43 mm
Altezza:
81.5 mm
Grado di protezione (IP), montato:
IP66
custodie mobili per chiusura doppia


