pagina iniziale

ILME - ILMCAP 24.29 CST.PAR.2L.A.24P.PG29 - CAP 24.29

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 59 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento base

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Grado di protezione (IP), montato - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747008686

Codice prodotto

ILMCAP 24.29

Cod. produttore

CAP 24.29

Produttore

ILM

Larghezza:

59 mm

Altezza:

80 mm

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento base

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

custodie da parete chiusura doppia