ILME - ILMBE 3265 PR.SIC.DA QUADRO 380V 32A - BE 3265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
229 Kg CO₂-eq
EAN
8015747003728
Codice prodotto
ILMBE 3265
Cod. produttore
BE 3265
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Spazi vuoti su guida portante:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione militare:
no


