pagina iniziale

ILME - ILMBC 1734 P3 COPERCHIO PIANO TRIPLICE - BC 1734 P3

ILME
copiacopia
ILME - ILMBC 1734 P3 COPERCHIO PIANO TRIPLICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8015747003117

Codice prodotto

ILMBC 1734 P3

Cod. produttore

BC 1734 P3

Produttore

ILM

coperchio per cassetta triplice e coperchio per apparecchi modulari. Conformi alla norma internazionale IEC 60670 (norma italiana CEI 23-48) e alla norma sperimentale italiana CEI 23-49. Coperchi realizzati in poliestere termoplastico rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente omologato UL, colore grigio RAL 7035. Viti di fissaggio imperdibili in acciaio inox . Parti metalliche esterne (perni, molle, ecc.) in acciaio inox. Guarnizioni in gomma morbida antiolio e antinvecchiamento. I coperchi montati sulle cassette mantengono il grado di protezione IP67 (CEI EN 60529). con Marchio Italiano di Qualità (CEI 23-48)