pagina iniziale

ILME - ILMAPW 9 CASS.APW 100X100X59 - APW 9

ILME
copiacopia
ILME - ILMAPW 9 CASS.APW 100X100X59

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747167444

Codice prodotto

ILMAPW 9

Cod. produttore

APW 9

Produttore

ILM

Cassetta vuota con pareti e coperchio completamente chiusi pressofusi in lega di alluminio complete di: • guarnizioni antinvecchiamento • viti di fissaggio del coperchio in acciaio, resistenti alla corrosione, impronta croce • grado di protezione IP66/IP67 (CEI EN 60529) • anelli per imperdibilità viti coperchio, a corredo • fornitura completa di inserto in ottone, vite, capicorda e rondella per conduttori di terra da 6 mm2 • possibilità di aggiungere un morsetto di terra sul coperchio (kit APR T) • verniciatura a forno con polvere epossipoliestere • nero RAL 9005, con trattamento superficiale di cromatazione • dimensioni esterne 100 x 100 x 59 mm - dimensioni interne minime 88 x 88 x 44 mm