pagina iniziale

ILME - ILMAPS 9 CAS.100X100X59 GREZZA - APS 9

ILME
copiacopia
ILME - ILMAPS 9 CAS.100X100X59 GREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8015747122863

Codice prodotto

ILMAPS 9

Cod. produttore

APS 9

Produttore

ILM

Cassetta vuota con pareti e coperchio completamente chiusi pressofusi in lega di alluminio complete di: • guarnizioni antinvecchiamento • viti di fissaggio del coperchio in acciaio, resistenti alla corrosione, impronta croce • grado di protezione IP66/IP67 (CEI EN 60529) • anelli per imperdibilità viti coperchio, a corredo • fornitura completa di inserto in ottone, vite, capicorda e rondella per conduttori di terra da 6 mm2 • possibilità di aggiungere un morsetto di terra sul coperchio (kit APR T) • grezze, non verniciate • dimensioni esterne 100 x 100 x 59 mm - dimensioni interne minime 88 x 88 x 44 mm