ILME - ILMAP 0925 CONTENITORE COMPLETO PC - AP 0925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo - Alluminio
Colore parte superiore scatola - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8015747001410
Codice prodotto
ILMAP 0925
Cod. produttore
AP 0925
Produttore
ILM
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
contenitore completo dimensioni 92 x 257


