ILME - ILMA2P 1520.12 CONTENITORE 12FORI D.22PC - A2P 1520.12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 12
Colore parte superiore scatola - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale del corpo - Alluminio
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
EAN
8015747000413
Codice prodotto
ILMA2P 1520.12
Cod. produttore
A2P 1520.12
Produttore
ILM
Numero di punti di comando:
12
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Alluminio
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Diametro delle aperture:
22 mm


