pagina iniziale

ILMAS SPA - ILA9615A011 BINARIO TRI DALI - TRIM 1000MM BI - 9615A011

ILMAS SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero di gruppi/fasi - 6

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipo superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071888286

Codice prodotto

ILA9615A011

Cod. produttore

9615A011

Produttore

ILA

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di gruppi/fasi:

6

Lunghezza:

1000 mm

Colore:

Bianco

Tipo superficie:

Opaco

Adatto a bus:

no

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

52 mm

Piegabile:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

37.8 mm

Binario incasso 6 fasi Dali . Ambiente di utilizzo: indoor. Caratteristiche di cablaggio: 230V 50Hz 16A. Caratteristiche di costruzione: Lunghezza: 1m. Colore: Bianco. Grado IP: 20.