ILMAS SPA - ILA9605A032 BINARIO TRI DALI - STD 3000MM NE - 9605A032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 6
Tensione nominale - 230...230 V
Adatto a bus - no
Forma - Rettangolare
Tipo superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
7449071970394
Codice prodotto
ILA9605A032
Cod. produttore
9605A032
Produttore
ILA
Numero di gruppi/fasi:
6
Tensione nominale:
230...230 V
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Piegabile:
no
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
31.4 mm
Altezza:
37.8 mm
Binario 6 fasi Dali . Ambiente di utilizzo: indoor. Caratteristiche di cablaggio: 230V 50Hz 16A. Caratteristiche di costruzione: Lunghezza: 3m. Colore: Nero. Grado IP: 20.