ILMAS SPA - ILA9605A011 BINARIO TRI DALI - STD 1000MM BI - 9605A011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi/fasi - 6
Lunghezza - 1000 mm
Colore - Bianco
Tipo superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
7449070218701
Codice prodotto
ILA9605A011
Cod. produttore
9605A011
Produttore
ILA
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi/fasi:
6
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Bianco
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
37.8 mm
Larghezza:
31.4 mm
Piegabile:
no
Binario 6 fasi Dali . Ambiente di utilizzo: indoor. Caratteristiche di cablaggio: 230V 50Hz 16A. Caratteristiche di costruzione: Lunghezza: 1m. Colore: Bianco. Grado IP: 20.


