pagina iniziale

ILMAS SPA - ILA18092YN0 BOB ECO / 2 2X23W 3K 40GR GR - 18092YN0

ILMAS SPA
copiacopia
ILMAS SPA - ILA18092YN0 BOB ECO / 2 2X23W 3K 40GR GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070269253

Codice prodotto

ILA18092YN0

Cod. produttore

18092YN0

Produttore

ILA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per potenza lampada:

23...23 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3700...0 lm

lunghezza di installazione:

326...0 mm

Built-in larghezza:

165...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

1809 Bob Eco Arled. Incasso orientabile inclinabile: 60° . Corpo: Corpo e staffe in acciaio verniciato. Ottica: Ghiera e cornice in alluminio. Colore: Grigio. Alimentatore escluso. Lampada: LED 2X23W 3700Lm 3000K 40°.