pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X442.015.0 PALO C/ALIM.110X40 H=600 PER WALKY 90X90 - 3.X442.015.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Rettangolare

  • A cono - no

  • Forma sfalsata - no

  • Ad arco - no

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550859566

Codice prodotto

IGZ3.X442.015.0

Cod. produttore

3.X442.015.0

Produttore

IGZ

Tipologia:

Rettangolare

A cono:

no

Forma sfalsata:

no

Ad arco:

no

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Con piastra d'appoggio:

no

Colore:

Grigio

Larghezza:

110 mm

Altezza:

600 mm

Paletto realizzato in lega di alluminio e sottoposto a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Carter di chiusura superiore in alluminio verniciato. Fissaggio del vano ottico Walky al paletto tramite singola vite in acciaio inox tipo torx (di sicurezza). All'interno del paletto alloggiano due aste in acciaio inox fissate alla basetta inferiore, conferendo al prodotto un elevata resistenza agli urti. Il paletto è ancorato al pavimentotramite la basetta di fissaggio in acciaio zincato e verniciata.