IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X419.015.0 FLANGIA A PALO D=102 X DOPP.PROI.PALCO I - 3.X419.015.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento di rialzo
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Laccato
Diametro della treccia lato pilone - 102 mm
Adatto per diametro tubo - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550784066
Codice prodotto
IGZ3.X419.015.0
Cod. produttore
3.X419.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento di rialzo
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Diametro della treccia lato pilone:
102 mm
Adatto per diametro tubo:
140 mm
Larghezza:
151 mm


