IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X403.000.0 ALIMENTATORE LED 120W HLG-120H-48 IP65 M - 3.X403.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 48...48 V
Potenza d'uscita - 120...120 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550757800
Codice prodotto
IGZ3.X403.000.0
Cod. produttore
3.X403.000.0
Produttore
IGZ
Tensione d'uscita:
48...48 V
Potenza d'uscita:
120...120 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Altezza:
38.8 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
220 mm
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
classe di protezione secondo IEC 61140:
II